ボールベアリング25mm67.7mm6305 NRSKF(日本エスケイエフ)7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:67.7mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8349アズワン品番65-7926-75
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~