108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。テークアップベアリングユニット 20 mm シャフト、96.5x88.5 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9918 アズワン品番65-7976-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:37.26mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:785-4810 アズワン品番65-7976-58
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 20 x 112 x 37.3 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:64.1mm●幅:33.7mm●深さ:113.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9904 アズワン品番65-7976-59
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
特価
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)4350 許容荷重(N)210 呼び番号SS6001 シールド形状両側シールド形
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,204 税込6,824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK名番】6201-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)5800 許容荷重(N)290 呼び番号SS6201 シールド形状両側シールド形
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32010XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32010XJ 基本定格荷重Cor(N)87000 基本定格荷重Cr(N)61000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 番号【NSK名番】6900-H-20T1XZZ1 MA J 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重(N)2290 許容荷重(N)110 呼び番号SS6900 シールド形状両側シールド形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)28 幅B(mm)7 番号【NSK名番】6902-H-20T1XZZ1 MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 基本動定格荷重(N)3700 許容荷重(N)180 呼び番号SS6902 シールド形状両側シールド形
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6005-H-20T1XBZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)25 基本動定格荷重(N)8550 許容荷重(N)420 呼び番号SS6005 シールド形状両側シールド形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)4350 許容荷重(N)210 呼び番号SS6001 シールド形状両側接触シール形
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重(N)4350 許容荷重(N)210 呼び番号SS6200 シールド形状両側シールド形
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK名番】6205-H-20T1XAZZ MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)25 基本動定格荷重(N)11900 許容荷重(N)590 呼び番号SS6205 シールド形状両側シールド形
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 番号【NSK名番】6206-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 基本動定格荷重(N)16500 許容荷重(N)820 呼び番号SS6206 シールド形状両側シールド形
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 番号【NSK名番】6804-H-20T1XDD MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)3400 許容荷重(N)170 呼び番号SS6804 シールド形状両側接触シール形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6000-H-20T1XDD MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重(N)3900 許容荷重(N)190 呼び番号SS6000 シールド形状両側接触シール形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK名番】6207-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)35 基本動定格荷重(N)21800 許容荷重(N)1090 呼び番号SS6207 シールド形状両側シールド形
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)7950 許容荷重(N)390 呼び番号SS6004 シールド形状両側接触シール形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6004-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)7950 許容荷重(N)390 呼び番号SS6004 シールド形状両側シールド形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6005-H-20T1XBDDU M01 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)25 基本動定格荷重(N)8550 許容荷重(N)420 呼び番号SS6005 シールド形状両側接触シール形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 番号【NSK名番】6202-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)15 基本動定格荷重(N)6500 許容荷重(N)320 呼び番号SS6202 シールド形状両側シールド形
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6000-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重(N)3900 許容荷重(N)190 呼び番号SS6000 シールド形状両側シールド形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 番号【NSK名番】6804-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)3400 許容荷重(N)170 呼び番号SS6804 シールド形状両側シールド形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 番号【NSK名番】6003-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)17 基本動定格荷重(N)5100 許容荷重(N)250 呼び番号SS6003 シールド形状両側シールド形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 番号【NSK名番】6900-H-20T1XDD1 MA J 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 基本動定格荷重(N)2290 許容荷重(N)110 呼び番号SS6900 シールド形状両側接触シール形
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング