絞り込み
軸径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3)
- FYH(日本ピローブロック)(218)
- KMT(35)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- NACHI(不二越)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- RS PRO(80)
- イマオコーポレーション(7)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- トーホー(4)
- ナベヤ(2)
- ノーブランド(10)
- 住友電気工業(61)
- 光精軌工業(3)
- 大同メタル工業(5)
- 旭精工(222)
- 横田機工(9)
- 象印チェンブロック(2)
- ブランドをもっと見る

角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980~税込¥29,678~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980~税込¥21,978~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980~税込¥19,778~1台22日以内出荷から39日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)