ベアリングユニット :「イモネジ」の検索結果
ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
関連キーワード
「形状」から絞り込む

ひしフランジ形(20)

ストレッチャーユニット

テークアップ形(9)

ピロー形(31)

ユニット用玉軸受(19)

丸フランジ形(11)

変形フランジ形(3)

角フランジ形(14)
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。
形状ストレッチャーユニット
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。
仕様止めねじ式
形状ストレッチャーユニット
全長(mm)317
使用温度範囲-15~100℃
全高(mm)199
取付ねじM10
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。