絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • THK(8)
  • CCTYベアリングジャパン(8)
  • TRUSCO(6)
  • 旭精工(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • イマオコーポレーション(2)
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • M5(2)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M14(20)
軸径(Φmm)
  • 14
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(44)
  • 6(48)
  • 7.7(11)
  • 8(46)
  • 9(14)
  • 10(46)
  • 10.4(10)
  • 12(47)
  • 12.9(11)
  • 15.4(11)
  • 16(42)
  • 16.9(11)
  • 18(39)
  • 20(38)
  • 22(35)
  • 25(13)
  • 30(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(14件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)THK(16件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)THK(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(1個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)旭精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ給油式
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,291税込1,420
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド