フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウフリーボールベアリング 上向き 57mmピッチモノタロウ(3件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボールキャスター(上向用) TRUSCOスチールボールキャスター(上向用)TRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様上向用材質オールスチール
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
どこでもキャスター 八幡ねじどこでもキャスター八幡ねじ(18件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。キャスタータイププレート式固定車キャスター材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなし取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウフリーボールベアリング 上向き 40mmピッチモノタロウ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)面打ボールキャスター BM型LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ボールキャスター TRUSCO樹脂ボールキャスターTRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ モノタロウフリーボールベアリング 上向き 31mmピッチモノタロウ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業)掘込ボールキャスター ベビー BHB-12LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)質量(g)11材質(ボール)仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
US型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所US型ボールベアー(上向専用)井口機工製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
ボールキャスター ハイロジックボールキャスターハイロジック
799税込879
1パック(4個)
3日以内出荷
板や箱に貼るだけで簡単に360度移動できます掃除など家具を移動するときなどに便利です貼るだけでカンタンに取付できますビスでしっかり取付することもできますビスは3mm径を別途ご用意ください
材質ABS、スチール
プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
IM型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所IM型ボールベアー(上向専用)井口機工製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラコロ NT型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター プレス成型品 TRUSCOボールキャスター プレス成型品TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番501-4158材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)144タイプ上向用
ボールベア(下向用) 井口機工製作所ボールベア(下向用)井口機工製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
ボールキャスター プレス成型品 TRUSCOボールキャスター プレス成型品TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
材質メインボール:スチール材質(ボディ)スチール/ステンレス
フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプフリーベアコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
仕様上向用形状フランジ付
プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCCタイプスチールRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームタイプボールベアー 井口機工製作所クリーンルームタイプボールベアー井口機工製作所
799税込879
1個
当日出荷
許容荷重(kg)-材質(本体)POM材質(キャップ)POM
ボールベア(上向用) 井口機工製作所ボールベア(上向用)井口機工製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプフリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)掘込ボールキャスター BH型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品(上向用) スチール製 フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製フリーベアコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ69x31mm [樹脂製]ボールキャスターエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質POM樹脂寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)10ボール径(Φmm)25.4アズワン品番64-2296-94
ボールローラ(プランジャタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し1袋入数(個)1寸法B(mm)2.5寸法d(mm)1.2寸法Db(Φmm)2.38寸法L(mm)12寸法M(mm)M5寸法s(mm)0.7寸法t(mm)2ねじピッチ0.8荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6ねじ規格並目
プレインベア PV シリーズ  ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーションプレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)フリーベアコーポレーション
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様上向き用許容荷重(kg)30
面打カスター ハイロジック面打カスターハイロジック
459税込505
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ターンテーブル IRL型 井口機工製作所ターンテーブル IRL型井口機工製作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
均等荷重(kg)400
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
7日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]仕様上向き用
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
7日以内出荷
仕上亜鉛メッキクロメート処理仕様上向き用
丸型キャスター 共立プロダクツ丸型キャスター共立プロダクツ
329税込362
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
付属品粘着テープ付面ファスナー×1寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
FT フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションFT フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーションプレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー