フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 寸法H(mm)19.9±0.5 寸法D(mm)48.5±0.5 寸法D1(mm)32.2±0.5 寸法D2(mm)40±1.5 寸法H1(mm)16.4±0.5 寸法H2(mm)15.35±0.5 寸法R(Φmm)4
1個
149 税込164
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
789 税込868
当日出荷

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

ハイロジックボールキャスター
板や箱に貼るだけで簡単に360度移動できます。掃除など家具を移動するときなどに便利です。貼るだけでカンタンに取付できます。ビスでしっかり取付することもできます。ビスは3mm径を別途ご用意ください
材質ABS、スチール
1パック(4個)
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーSUS303 タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所 仕様上向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 材質(ボール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様下向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製C
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチール タイプMFタイプ 特性防塵
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションプレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)
仕様上向き用 許容荷重(kg)30
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジック面打カスター
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)140 仕様上向用 トラスコ品番256-8667 材質オールスチール 許容荷重(kg)30
1台
379 税込417
当日出荷

ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
材質メインボール:スチール 材質(ボディ)スチール/ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用 材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC タイプスチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
RoHS
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9709 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)30 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-S シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様下向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部媒介球は鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)43 タイプ面付タイプ 色(本体)ブラウン 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IA-R型の特長】・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。・主に航空施設でのエアカーゴ等の搬送箇所に使用されています。・IA-R型は重量用となります。・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。
仕様上向き用 材質【サブボール】SUS440C【ボール受け】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(A)】C7【概要】アルミ製 タイプ切削製品・フランジタイプ シリーズIA-R 対象上向き用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9705 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)60 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

共立プロダクツ丸型キャスター
車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
付属品粘着テープ付面ファスナー×1 寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
1個
329 税込362
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります