「材質(ゴム)」から絞り込む
マットリング 天然ゴム(一般用)コクゴ6日以内出荷
従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴムコクゴ6日以内出荷
吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
プラアシニックス税込¥3,298¥2,998
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~