絞り込み
内径(Φmm)
- 12(2)
- 17(2)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(3)
- 105(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 40(2)
- 47(2)
- 52(3)
- 62(3)
- 72(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(3)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(2)
- 170(3)
- 180(3)
- 190(2)
- 200(2)
- 215(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(11)

円すいころ軸受(1)
シールド形状

開放形(3)
幅(mm)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(4)
- 15(4)
- 15.9(3)
- 16(2)
- 17(3)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 19(5)
- 20(3)
- 20.6(3)
- 21(3)
- 23(4)
- 25(4)
- 27(4)
- 29(3)
- 37(3)
- 41(3)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(3)
単列
JIS等級
- その他(4)
- 等級0(3)
その他・等級0
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NSK(日本精工)(1,008)
- NTN(エヌティーエヌ)(717)
- NACHI(不二越)(50)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(15)
- NMB(ミネベア)(11)
- IKO(日本トムソン)(9)
- SMT(南海精工所)(5)
- INA(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
45(3)
50(3)
55(3)
60(3)
65(3)
70(3)
75(3)
85(3)
95(3)
100(3)
内径(Φmm)をもっと見る

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個44日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198~税込¥5,718~1個44日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個44日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998~税込¥9,898~1個30日以内出荷から120日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
四点接触玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷から44日以内出荷四点接触アンギュラ玉軸受は、両方向のアキシアル荷重を支持できる軌道面をもったラジアルタイプの単列アンギュラ玉軸受です。複列軸受よりアキシアル方向の占有スペースがかなり小さくなります。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)