絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(30)
  • 12(32)
  • 15(29)
  • 17(33)
  • 20(34)
  • 25(33)
  • 30(35)
  • 35(35)
  • 40(34)
  • 45(33)
  • 50(28)
  • 55(28)
  • 60(28)
  • 65(29)
  • 70(28)
  • 75(27)
  • 80(27)
  • 85(24)
  • 90(24)
  • 100(22)
外径(Φmm)
  • 30(17)
  • 32(23)
  • 35(25)
  • 42(19)
  • 47(30)
  • 52(18)
  • 62(33)
  • 72(25)
  • 80(29)
  • 90(25)
  • 100(27)
  • 110(28)
  • 120(19)
  • 125(23)
  • 130(28)
  • 140(28)
  • 150(25)
  • 160(18)
  • 170(16)
  • 180(16)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(50)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(2)
シールド形状
開放形(37)
幅(mm)
  • 9(15)
  • 10(17)
  • 12(22)
  • 13(10)
  • 14(17)
  • 15(17)
  • 16(18)
  • 17(10)
  • 18(22)
  • 19(11)
  • 20(23)
  • 21(11)
  • 22(17)
  • 23(11)
  • 24(22)
  • 25(11)
  • 26(12)
  • 28(14)
  • 30(12)
  • 32(13)
軌道輪列数
  • 単列(20)
  • 複列(19)
単列・複列
JIS等級
  • その他(24)
  • 等級0(17)
  • 等級4(3)
  • 等級5(3)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
  • フラット(10)
フラット
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • NSK(日本精工)(1,008)
  • NTN(エヌティーエヌ)(717)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • NMB(ミネベア)(11)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • SMT(南海精工所)(5)
  • INA(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(30)
12(32)
17(33)
20(34)
25(33)
30(35)
35(35)
40(34)
45(33)
65(29)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
    用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7014C-P4 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7014C-P4

    NACHI(不二越)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d70B20備考JIS4級タイプ標準呼び番号7014C基本動定格荷重Cr(N)47000基本静定格荷重Cor(N)43000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑8900許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7302

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d15B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7302基本動定格荷重Cr(N)13600基本静定格荷重Cor(N)7100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d35B21備考JIS4級タイプ標準呼び番号7307C基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)26000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7303 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7303

    NACHI(不二越)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d17B14備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7303基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d35B17備考JIS5級タイプ標準呼び番号7207C基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)20100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7304 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7304

    NACHI(不二越)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d20B15備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7304基本動定格荷重Cr(N)18700基本静定格荷重Cor(N)10400軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d25B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7005C基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7006

    NACHI(不二越)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d30B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7006基本動定格荷重Cr(N)14500基本静定格荷重Cor(N)10100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5

    NACHI(不二越)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    ・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
    d20B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7004C基本動定格荷重Cr(N)11200基本静定格荷重Cor(N)6600軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台

    NACHI(不二越)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側接触材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    DB、DF、DTいずれの組合せもできます
    用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    DB、DF、DTいずれの組合せもできます
    用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート

    NACHI(不二越)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
    用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4

    NACHI(不二越)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4

    NACHI(不二越)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台

    NACHI(不二越)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ

    NACHI(不二越)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)