絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
7・8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・28・33・幅(mm)をもっと見る
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
単列・複列
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
1,876件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
自動調心ころ軸受 B NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BNTN(エヌティーエヌ)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷
自動調心ころ軸受 AL1K NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 AL1KNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 00BL1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 00BL1NTN(エヌティーエヌ)
989,800税込1,088,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
円すいころ軸受 XUP6 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUP6NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 XUP5 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUP5NTN(エヌティーエヌ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 XUP4 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUP4NTN(エヌティーエヌ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 XUE1 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUE1NTN(エヌティーエヌ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 XUCS395 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUCS395NTN(エヌティーエヌ)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
寸法da(mm)103寸法SB(mm)16.5寸法Db(Φmm)169軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 XA NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XANTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
寸法C(mm)20寸法T(mm)25軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 UP5 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UP5NTN(エヌティーエヌ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 UP4 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UP4NTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 UG1P4 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UG1P4NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
寸法C(mm)27軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 UC3 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UC3NTN(エヌティーエヌ)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 UA NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UANTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法C(mm)34寸法T(mm)42.5軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 P6 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 P6NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法C(mm)31寸法T(mm)40軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 E1C3 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 E1C3NTN(エヌティーエヌ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
ミニチュア玉軸受 ZZC3/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
欠品中
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZC3/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 FL NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 FLNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 2F-FLWA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 2F-FLWANTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリングユニット UKF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UKFNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット UK NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UKNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット UELF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELFNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット UEL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット UCX NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCXNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)75寸法S(mm)33.3寸法C(mm)35寸法G(mm)12寸法ds(mm)M1.2×1.5
ベアリングユニット UCS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCSNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット UCPE NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPENTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状ピロー形軸受種類円筒穴形、止めねじ式
ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット UCFX NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFXNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)75寸法L(mm)197寸法A(mm)68寸法S(mm)33.3寸法B(mm)82.6取付ボルトM20寸法N(mm)23寸法J(mm)152
ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFSNTN(エヌティーエヌ)
86,980税込95,678
1個
30日以内出荷
軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
ベアリングユニット UCFH NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFHNTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)15寸法L(mm)62寸法A(mm)25.5寸法S(mm)12.7取付ボルトM8寸法N(mm)10寸法J(mm)32寸法H3(mm)110
ベアリングユニット UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット UCC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCCNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)25寸法H(mm)80寸法A(mm)22寸法S(mm)14.3
ベアリングユニット S-UKFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UKFLNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30
ベアリングユニット S-UCFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFLNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット S-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット S-UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット S-UCFNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット SM-UCFL NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット SM-UCFLNTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)50
ベアリングユニット SM-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット SM-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
軸径(Φmm)15

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)