絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
7・8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・28・33・幅(mm)をもっと見る
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
単列・複列
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
1,876件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
アンギュラ玉軸受 BGC3 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BGC3NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BGNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BDFC3 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDFC3NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
幅(mm)42軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
幅(mm)30軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BDF/GN NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDF/GNNTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BDF NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDFNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BDBC3 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDBC3NTN(エヌティーエヌ)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BDB/GN NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDB/GNNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
30日以内出荷
幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BDB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDB/GMP5NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5NTN(エヌティーエヌ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
幅(mm)64軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 BDB NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BDBNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 AZZNRC2/5C NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 AZZNRC2/5CNTN(エヌティーエヌ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 AZZC3 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 AZZC3NTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 AZ NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 AZNTN(エヌティーエヌ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 ALLUC2/5C NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ALLUC2/5CNTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 ALLU NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ALLUNTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 05/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 05/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 03/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 03/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリングNTN(エヌティーエヌ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。トラスコ品番819-6530材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0028
A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ)A 小径小形ボールベアリングNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。トラスコ品番819-7676材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ2 0019
H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
989税込1,088
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
プランマブロック NTN(エヌティーエヌ)プランマブロックNTN(エヌティーエヌ)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
形式SN形(二つ割 標準形式)
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
当日出荷から30日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 32000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DBJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIBINA
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIAINA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)単式スラストアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラーベアリング 7000番台 NACHI(不二越)アンギュラーベアリング 7000番台NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7200形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)