絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
7・8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・28・33・幅(mm)をもっと見る
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
単列・複列
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
1,876件中 1,8411,876
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ミニチュア玉軸受 LLBC3/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLBC3/1KNTN(エヌティーエヌ)
209税込230
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/5KNTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/1KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
6日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 JX2LLB/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 JX2LLB/1KNTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
6日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLWA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWANTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FL NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-BC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-BCNTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 CNM/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 CNM/5KNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 AZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 AZZ/5KNTN(エヌティーエヌ)
729税込802
1個
30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASFBNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
軸受種類円筒穴形、止めねじ式
ニードルスラストころ軸受 ZS NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 ZSNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 WS NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 WSNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 GS NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 GSNTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 ARN NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 ARNNTN(エヌティーエヌ)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 893 NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 893NTN(エヌティーエヌ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 812 NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 812NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ニードルスラストころ軸受 811 NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 811NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
759税込835
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
万能組合せアンギュラ軸受 NSK(日本精工)万能組合せアンギュラ軸受NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス並径ベアリング NSK(日本精工)ステンレス並径ベアリングNSK(日本精工)
13,272税込14,599
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
複列アンギュラ玉軸受 5200形 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200形NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)9050基本定格荷重Cr(N)14600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900形NSK(日本精工)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑63000JIS等級5基本定格荷重Cor(N)1520基本定格荷重Cr(N)3000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形NSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形NSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)