絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
7・8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・28・33・幅(mm)をもっと見る
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
単列・複列
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
1,876件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 32000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラ玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニットFYH(日本ピローブロック)
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様Zロック付RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7200形NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7000形NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
239税込263
1個
翌日出荷
JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
299税込329
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DT NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DTNTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DT NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DTNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受  LLHC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
619税込681
1個
3日以内出荷
仕様両側接触ゴムシール付(低トルク形):LLH幅(mm)15外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25内部すきま予圧記号C3グリース5K
ミニチュア玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
欠品中
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLAWBC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLAWBCNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ニードルスラストころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)ニードルスラストころ軸受 KNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状スラストころ軸受
ミニチュア玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
699税込769
1個
当日出荷
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形NSK(日本精工)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7315BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7315BMNSK(日本精工)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87取付関係寸法(最小Da)(Φmm)148作用点a(mm)67.8呼び番号7315B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7208CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7208CTP5NSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】7208CTYNP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)47取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73作用点a(mm)17呼び番号7208C
単列アンギュラ玉軸受 7307BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7307BMNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44取付関係寸法(最小Da)(Φmm)71作用点a(mm)34.6呼び番号7307B
単列アンギュラ玉軸受 7303AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7303AWNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7303AW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)23取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点a(mm)16.2呼び番号7303A
単列アンギュラ玉軸受 7309AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7309AWNSK(日本精工)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309AW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)33.4呼び番号7309A
単列アンギュラ玉軸受 7213CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7213CTP5NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)15外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】7213CTYNP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)74取付関係寸法(最小Da)(Φmm)111作用点a(mm)23.9呼び番号7213C軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7900CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900CTP5NSK(日本精工)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】7900CTYNP5寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.15取付関係寸法(最小da)(mm)12.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)19.5作用点a(mm)5.1呼び番号7900C
単列アンギュラ玉軸受 7214ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7214ATP4NSK(日本精工)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】7214ATYNP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)79取付関係寸法(最小Da)(Φmm)116作用点a(mm)40.1呼び番号7214A
単列アンギュラ玉軸受 7311BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7311BWNSK(日本精工)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】7311BW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)65取付関係寸法(最小Da)(Φmm)110作用点a(mm)51.2呼び番号7311B
単列アンギュラ玉軸受 7220CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7220CTP5NSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】7220CTYNP5寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)112取付関係寸法(最小Da)(Φmm)168作用点a(mm)35.7呼び番号7220C
単列アンギュラ玉軸受 7310BT NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7310BTNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】7310BT寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)60取付関係寸法(最小Da)(Φmm)100作用点a(mm)47.1呼び番号7310B
単列アンギュラ玉軸受 7315BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7315BWNSK(日本精工)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】7315BW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)87取付関係寸法(最小Da)(Φmm)148作用点a(mm)67.8呼び番号7315B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7222BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7222BMNSK(日本精工)
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】7222B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)122取付関係寸法(最小Da)(Φmm)188作用点a(mm)84呼び番号7222B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7218AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7218AWNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】7218AW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)100取付関係寸法(最小Da)(Φmm)150作用点a(mm)51.1呼び番号7218A
単列アンギュラ玉軸受 7238BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7238BMNSK(日本精工)
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】7238B寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)208取付関係寸法(最小Da)(Φmm)332作用点a(mm)138.7呼び番号7238B
単列アンギュラ玉軸受 7309BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7309BMNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)42.9呼び番号7309B
単列アンギュラ玉軸受 7234BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7234BMNSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】7234B寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)188取付関係寸法(最小Da)(Φmm)292作用点a(mm)126.7呼び番号7234B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7321AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7321AMNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)30外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】7321A寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)199取付関係寸法(最小Da)(Φmm)211作用点a(mm)72.1呼び番号7321A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7304CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7304CTP5NSK(日本精工)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7304CTP5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)27取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45呼び番号7304C

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)