絞り込み
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(4)
- INA(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
- NACHI(不二越)(11)
- NMB(ミネベア)(2)
- NSK(日本精工)(285)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- 小西製作所(MRK)(1)

ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質オールステンレス(SUS304)シャフト無ローラ幅W(mm)150ローラ径(Φmm)38
ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質オールステンレス(SUS304)シャフト付ローラ幅W(mm)250ローラ径(Φmm)60.5
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング