ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります