ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボール直径(mm)1.588 ベアリング番台6700
1個
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NMB(ミネベア)ベアリング
エコ商品
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボール直径(mm)1.588 ベアリング番台6700
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール直径(mm)1.588 ベアリング番台6700
1個
409 税込450
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります