絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
番台
600・6000・6200・6300・6400・6700・6800・6900・7200・7300
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪形状
スラスト玉軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
32・37・39・45・60・106・115・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,681件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[6306ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-35軌道輪形状深溝玉軸受
[6203ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6203ZZ]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7971-11軌道輪形状深溝玉軸受
[6201ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6201ZZ]深溝玉軸受エスコ
430税込473
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7971-09軌道輪形状深溝玉軸受
[6200ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6200ZZ]深溝玉軸受エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-08軌道輪形状深溝玉軸受
[6004ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6004ZZ]深溝玉軸受エスコ
590税込649
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)42寸法B(mm)12アズワン品番64-7970-89軌道輪形状深溝玉軸受
[6001ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6001ZZ]深溝玉軸受エスコ
475税込523
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)8軌道輪形状深溝玉軸受
[6000ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6000ZZ]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)8アズワン品番64-7970-85軌道輪形状深溝玉軸受
[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
340税込374
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番65-2295-84
深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 CMNSK(日本精工)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RSKMT
369税込406特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RSKMT
599税込659
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き) KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)KMT
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT深溝玉軸受 6900番台 2RSKMT
249税込274
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6200番台 2RS KMT深溝玉軸受 6200番台 2RSKMT
149税込164
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200
ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)ミニチュア・小径メトリックシリーズEZO(北日本精機)
159税込175
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受NACHI(不二越)
299税込329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形NACHI(不二越)
269税込296
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6300番台 Z JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MR オープン形EZO(北日本精機)
198税込218
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 680番台フランジ オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台フランジ オープン形EZO(北日本精機)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6000番台 両シールド形EZO(北日本精機)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール直径(mm)4.762ベアリング番台6000
ステンレスボールベアリング 670番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 670番台 両シールド形EZO(北日本精機)
559税込615
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形EZO(北日本精機)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6200
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形NMB(ミネベア)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
619税込681
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 Z NRNTN(エヌティーエヌ)
469税込516
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C4/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDNSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 オープンSMT(南海精工所)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)