絞り込み
番台
600・6000・6200・6300・6400・6700・6800・6900・7200・7300
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪形状
スラスト玉軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・115・128・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
3,631件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)6番号【NSK名番】606-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS606シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)6番号【NSK名番】606-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS606シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694NSK(日本精工)
499税込549
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)11幅B(mm)4番号【NSK名番】694U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS694シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】688-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS688シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638ZZNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)9番号【NSK名番】638-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS638シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DDNSK(日本精工)
699税込769
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS692ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS692ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)6幅B(mm)3番号【NSK名番】692-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)2呼び番号SS692シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】688-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS688シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698DDNSK(日本精工)
799税込879
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)4番号【NSK名番】695-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】607-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS607シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS605DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS605DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)14幅B(mm)5番号【NSK名番】605-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS605シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F695ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F695ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F695ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)4呼び番号F695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F688ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F688ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK名番】F688ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)18内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F688シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS633 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS633NSK(日本精工)
699税込769
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】633U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS633シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636ZZNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】636-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS636シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS681 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS681NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)3幅B(mm)1番号【NSK名番】681-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)1呼び番号SS681シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)9番号【NSK名番】638U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS638シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6904ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6904ZZ-TNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK名番】6904-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)5400許容荷重(N)270呼び番号SS6904シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6901DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6901DD-TNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK名番】6901-H-20T1XDD1 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)2460許容荷重(N)120呼び番号SS6901シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6205DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6205DD-TNSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6804DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6804DD-TNSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)7番号【NSK名番】6804-H-20T1XDD MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)3400許容荷重(N)170呼び番号SS6804シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6204DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6204DD-TNSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】6204-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)10900許容荷重(N)540呼び番号SS6204シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6002DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6002DD-TNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
予約販売
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK名番】6002-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)4750許容荷重(N)230呼び番号SS6002シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6902ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6902ZZ-TNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK名番】6902-H-20T1XZZ1 MA面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)3700許容荷重(N)180呼び番号SS6902シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6207ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6207ZZ-TNSK(日本精工)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK名番】6207-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35基本動定格荷重(N)21800許容荷重(N)1090呼び番号SS6207シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6206DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6206DD-TNSK(日本精工)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】6206-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)16500許容荷重(N)820呼び番号SS6206シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6902DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6902DD-TNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK名番】6902-H-20T1XDD1 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)3700許容荷重(N)180呼び番号SS6902シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6005ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6005ZZ-TNSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】6005-H-20T1XBZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)8550許容荷重(N)420呼び番号SS6005シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6203ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6203ZZ-TNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK名番】6203-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)8150許容荷重(N)400呼び番号SS6203シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6001ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6001ZZ-TNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6001シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6003ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6003ZZ-TNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK名番】6003-H-20T1XZZ MA面取寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)5100許容荷重(N)250呼び番号SS6003シールド形状両側シールド形
RS PRO ボールベアリング4mm13mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング4mm13mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様内径 = 4mm外径 = 13mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 290kN動定格荷重 = 936Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 624
RS PRO ボールベアリング10mm22mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング10mm22mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 10mm外径 = 22mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.273kN動定格荷重 = 2.695kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 9 薄いセクション部分ベアリングコード = 6900RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア/小径玉軸受 KMTミニチュア/小径玉軸受KMT
159税込175
1個
7日以内出荷
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.97寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4寸法C(mm)0.9寸法d1(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
セラミック軸受 KMTセラミック軸受KMT
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
腐食環境、高温環境などの特殊環境下での使用に優れたベアリングです
RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6208NSE9 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6208NSE9NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)18内径d(Φmm)40止め輪なし呼び番号6208基本動定格荷重Cr(N)29100基本静定格荷重Cor(N)17900シールド形状片接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
単列深溝玉軸受 6206-2NSE9 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6206-2NSE9NACHI(不二越)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)16内径d(Φmm)30止め輪なし呼び番号6206基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300シールド形状両接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)