絞り込み
ねじの呼び
  • その他(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(12)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • THK(4)
  • MTR(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • 旭精工(3)
  • TRUSCO(3)
  • Igus(イグス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(1)
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ右ねじ
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

おねじ型