絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(29)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • NACHI(不二越)(16)
内径(Φmm)
  • 140
  • 30(66)
  • 35(70)
  • 40(71)
  • 45(76)
  • 50(71)
  • 55(76)
  • 60(74)
  • 65(78)
  • 70(78)
  • 75(72)
  • 80(73)
  • 85(61)
  • 90(61)
  • 95(60)
  • 100(66)
  • 105(61)
  • 110(69)
  • 120(64)
  • 130(65)
外径(Φmm)
  • 190(4)
  • 210(5)
  • 250(31)
  • 300(28)
幅(mm)
  • 33(2)
  • 42(26)
  • 50(4)
  • 62(26)
  • 68(7)
  • 95(2)
  • 102(3)
軌道輪列数
  • 単列(42)
  • 複列(3)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(57)
円筒ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(24)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
シールド形状
シールド形状
開放形(31)
開放形
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(33)
その他・等級0
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。

FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
30(66)
35(70)
40(71)
45(76)
50(71)
55(76)
60(74)
65(78)
70(78)
75(72)
80(73)
85(61)
90(61)
95(60)
100(66)
105(61)
110(69)
120(64)
130(65)
140
内径(Φmm)をもっと見る
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
83,980税込92,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)NTN(エヌティーエヌ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
80,980税込89,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形NTN(エヌティーエヌ)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形NTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形NTN(エヌティーエヌ)
48,946税込53,841
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU1000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU1000形NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NU328MCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328MCMNSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU328M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328MNSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU328EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328EMCMNSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328基本定格荷重Cor(N)795000基本定格荷重Cr(N)665000寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU328MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328MC3NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU328W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328WNSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328W寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU328WC3NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328WC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 N328M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N328MNSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】N328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N228W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N228WNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ228M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ228MNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N228M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N228MNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ228W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ228WNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N328MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N328MC3NSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】N328MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU228EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU228EMNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU228EMC3NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU228W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU228WNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU228EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU228EMCMNSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU228WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU228WC3NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受 NU300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NU300番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受