絞り込み
内径(Φmm)
  • 140
  • 30(64)
  • 35(67)
  • 40(72)
  • 45(75)
  • 50(71)
  • 55(71)
  • 60(74)
  • 65(78)
  • 70(78)
  • 75(72)
  • 80(74)
  • 85(61)
  • 90(60)
  • 100(64)
  • 105(61)
  • 110(70)
  • 120(64)
  • 130(66)
  • 150(58)
外径(Φmm)
  • 190(4)
  • 210(5)
  • 250(31)
  • 300(28)
幅(mm)
  • 33(3)
  • 42(26)
  • 50(4)
  • 62(26)
  • 68(7)
  • 95(1)
  • 102(3)
軌道輪列数
  • 単列(42)
  • 複列(2)
外輪タイプ
  • フラット(24)
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(32)
その他・等級0
シールド形状
シールド形状
開放形(31)
開放形
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(56)
円筒ころ軸受
ブランド
  • NSK(日本精工)(29)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(72)
45(75)
50(71)
55(71)
60(74)
65(78)
70(78)
75(72)
80(74)
110(70)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ内輪つば付軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,946税込53,841
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU1000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU1000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU2300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU328MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328MCM

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NU328M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328M

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NU328EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328EMCM

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328基本定格荷重Cor(N)795000基本定格荷重Cr(N)665000寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NU328MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328MC3

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NU328W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328W

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328W寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU328WC3

    NSK(日本精工)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328WC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
  • 単列円筒ころ軸受 N328M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N328M

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】N328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N228W

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ228M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ228M

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N228M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N228M

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ228W

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N328MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N328MC3

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】N328MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EM

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EMC3

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228W

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EMCM

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228WC3

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 円筒ころ軸受 NU300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受