絞り込み
内径(Φmm)
  • 70(36)
  • 75(16)
  • 85(38)
  • 100(14)
外径(Φmm)
  • 150
  • 100(75)
  • 110(78)
  • 120(80)
  • 130(84)
  • 140(83)
  • 160(84)
  • 170(124)
  • 180(175)
  • 200(175)
  • 210(94)
  • 215(93)
  • 225(93)
  • 240(75)
  • 250(76)
  • 270(74)
  • 280(84)
  • 320(75)
  • 340(83)
  • 400(78)
幅(mm)
  • 35(18)
  • 36(33)
  • 37(13)
  • 39(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 51(13)
  • 58(16)
外輪タイプ
  • フラット(25)
  • 溝付き(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(1)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(98)
軌道輪列数
  • 単列(19)
  • 複列(58)
単列・複列
シールド形状
シールド形状
開放形(76)
開放形
JIS等級
  • 等級0(75)
等級0
ブランド
  • NACHI(不二越)(58)
  • NSK(日本精工)(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動調心ころ軸受とは、内輪に2列の軌道溝をもち外輪に球面の軌道面と球面ころの形状の転動体を組み込んだパーツのことです。自動調心ころ軸受は外輪軌道面の曲率中心が軸受中心と一致する構造上、調心性に優れたアイテム。軸などのたわみが発生した場合や軸心の不一致があっても自動的に調整することができます。軸受に無理な力がかかりにくい自動調心ころ軸受は重荷重、衝撃荷重にも対応するアイテムです。振動にも強いのが特徴で、減速機整備や車軸、圧延機などあらゆる作業現場で活用されています。

FA現場のお役立ち情報
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
70(36)
75(16)
85(38)
100(14)
自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台NSK(日本精工)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。 自動調心ころ軸受には、標準形以外にさまざまな形式の軸受があり、特にE形は負荷容量が大きい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-25~200JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台NSK(日本精工)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21300形NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台NACHI(不二越)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 W33 C3NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台 W33NACHI(不二越)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)スラスト球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台SKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から66日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22314EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22314EANSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAE4寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22314EAKC3NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAKE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22314EAKNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAKE4寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23020CD NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23020CDNSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK】23020CDE4寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)109呼び番号23020CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2800基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)212000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22314EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22314EAC3NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)51番号【NSK】22314EAE4C3寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号22314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29414M NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29414MNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29414M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)70厚さT(mm)48呼び番号29414軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29317E NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29317ENSK(日本精工)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Ca(N)330000基本定格荷重Coa(N)1040000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29414E NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29414ENSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29414E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)70厚さT(mm)48呼び番号29414許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Ca(N)450000基本定格荷重Coa(N)1240000軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29317M NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29317MNSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22217EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22217EAC3NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK名番】22217EAE4C3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)95呼び番号22217EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21314EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21314EANSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK名番】21314EAE4寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号21314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22217EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22217EAKC3NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK名番】22217EAKE4C3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)95呼び番号22217EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21314EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21314EAC3NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK名番】21314EAE4C3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号21314EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22217EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22217EANSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK名番】22217EAE4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)95呼び番号22217EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22217EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22217EAKNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)36番号【NSK名番】22217EAKE4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85取付関係寸法(最小da)(mm)95呼び番号22217EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21314EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21314EAKNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK名番】21314EAKE4寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70取付関係寸法(最小da)(mm)82呼び番号21314EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000基本定格荷重Cor(N)325000基本定格荷重Cr(N)310000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台 W33 C3NACHI(不二越)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300番台 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 21300番台 KNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300番台 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 21300番台 W33 C3NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300番台NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心ころ軸受