絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M3(26)
- M4(39)
- M5(55)
- M6(168)
- M8(219)
- M10(226)
- M12(229)
- M14(30)
- M20(118)
- M22(38)
- M24(99)
- M30(60)
- M36(39)
- W1/4(39)
- W5/16(39)
- W3/8(49)
- W1/2(43)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(43)
- エスコ(16)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(15)
- 水本機械製作所(13)
- コンドーテック(12)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- YOKE(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- CODIPRO(6)
- アイアイ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 大洋製器工業(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 浪速鉄工(3)
- シブタニ(3)
- マーテック(2)
- ホシモト(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(42)
- ステンレス(59)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

アイボルト
(47件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
アイナット
(16件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス 首長アイボルト
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応