絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M3(25)
- M4(37)
- M5(51)
- M6(149)
- M8(187)
- M10(198)
- M12(201)
- M14(27)
- M20(98)
- M22(31)
- M24(82)
- M30(54)
- M36(35)
- W1/4(38)
- W5/16(39)
- W3/8(47)
- W1/2(41)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(43)
- エスコ(14)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(14)
- 水本機械製作所(13)
- コンドーテック(12)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- CODIPRO(6)
- YOKE(5)
- アイアイ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- シブタニ(3)
- マーテック(2)
- ホシモト(2)
- 浪速鉄工(2)
- タケネ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- クロスビー(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(35)
- ステンレス(48)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに