絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(6)
  • エスコ(5)
  • ニッサチェイン(5)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • 日興製綱(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
太さ(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 0.81(1)
  • 1(5)
  • 1.5(8)
  • 2(10)
  • 2.5(2)
  • 3(10)
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 100
  • 0.3(6)
  • 1(45)
  • 1.5(42)
  • 2(52)
  • 2.5(39)
  • 3(50)
  • 3.5(39)
  • 4(48)
  • 4.5(40)
  • 5(62)
  • 6(43)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(56)
  • 20(25)
  • 30(28)
  • 50(33)
  • 200(22)
材質
  • グラスファイバー(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(12)
破断荷重(kg)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(6)
  • 250~500未満(5)
  • 500~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(4)
破断荷重(kN)
  • 50未満(17)
  • 50~100未満(2)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(5)
1.5(8)
2(10)
3(10)
4(10)
5(8)
6(11)
9(7)
12(4)
18(3)
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
8,698税込9,568特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
18,980税込20,878
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
5,798税込6,378
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
ワイヤー7×7
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
11,300税込12,430特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8青透明被覆外径(mm)5
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
21,400税込23,540
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11青透明被覆外径(mm)7
被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)被覆ワイヤロープAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)コンドーテック
53,980税込59,378特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
ステンレスワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤージョー・プリンス竹下
39,880税込43,868
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-200質量(kg)2青透明被覆外径(mm)4
カットワイヤー 日興製綱カットワイヤー日興製綱
83,980税込92,378
1箱(20本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ワイヤーロープ