絞り込み
太さ(Φmm)
- 0.81(2)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 12(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- グリップル(3)
- ニッサチェイン(1)
- 下谷金属(1)
長さ(m)
- 2
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.3(5)
- 0.32(1)
- 0.6(3)
- 1(11)
- 1.5(2)
- 3(7)
- 4(5)
- 5(17)
- 10(23)
- 20(14)
- 30(16)
- 50(14)
- 100(17)
- 150(3)
- 200(9)
- 400(3)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- ステンレス(4)
- 亜鉛合金(3)
破断荷重(kg)
- 50~100未満(1)
- 100~250未満(2)
- 250~500未満(1)
- 500~1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 4000以上(1)
破断荷重(kN)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
50未満・50~100未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
0.81(2)
1(3)
1.2(2)
1.5(4)
2(4)
2.5(2)
3(3)
6(1)
9(1)
12(1)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥479~税込¥527~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープ ロックタイプ
下谷金属¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個