絞り込み
太さ(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(8)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(8)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 20
  • 0.3(6)
  • 1(45)
  • 1.5(42)
  • 2(52)
  • 2.5(39)
  • 3(50)
  • 3.5(39)
  • 4(48)
  • 4.5(40)
  • 5(62)
  • 6(43)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(56)
  • 30(28)
  • 50(33)
  • 100(27)
  • 200(22)
材質
  • グラスファイバー(2)
  • スチール(8)
  • ステンレス(8)
破断荷重(kg)
  • 50~100未満(1)
  • 100~250未満(3)
  • 150~300未満(1)
  • 250~500未満(3)
  • 500~1000未満(4)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000以上(4)
破断荷重(kN)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(4)
  • 100~250未満(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(9)
  • コンドーテック(5)
  • TRUSCO(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
モノタロウ・エスコ・コンドーテック・TRUSCO・AIOULE(ふじわら)・グラス・ファイバー工研・オーエッチ工業・ニッサチェイン・大洋製器工業・日興製綱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(8)
3(6)
4(9)
5(8)
6(13)
9(8)
12(4)
16(4)
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(155件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウト ワイヤロープ 大洋製器工業アウト ワイヤロープ大洋製器工業
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から6日以内出荷
6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-62外径(Φmm)8
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-42外径(Φmm)6
2.0/2.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ2.0/2.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-23外径(Φmm)2.5
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-52外径(Φmm)7
3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-32外径(Φmm)5
2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-22外径(Φmm)4
1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-3外径(Φmm)1.5
1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
カットワイヤー 日興製綱カットワイヤー日興製綱
84,980税込93,478
1箱(20本)
翌々日出荷から9日以内出荷
カットワイヤ オーエッチ工業カットワイヤオーエッチ工業
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途締結引っ張り作業関連資料(0.87MB)
ワイヤーロープ