絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(6)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 日興製綱(2)
  • 下谷金属(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • エスコ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • グラス・ファイバー工研(1)
太さ(Φmm)
  • 0.72(1)
  • 0.81(1)
  • 1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.5(7)
  • 2(13)
  • 2.5(3)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(12)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
長さ(m)
  • 200
  • 0.3(6)
  • 1(45)
  • 1.5(42)
  • 2(52)
  • 2.5(39)
  • 3(50)
  • 3.5(39)
  • 4(48)
  • 4.5(40)
  • 5(62)
  • 6(43)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(56)
  • 20(25)
  • 30(28)
  • 50(33)
  • 100(27)
材質
  • グラスファイバー(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(10)
  • ポリエステル(1)
破断荷重(kg)
  • 0~150未満(2)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100~250未満(3)
  • 150~300未満(4)
  • 250~500未満(6)
  • 500~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000以上(4)
破断荷重(kN)
  • 50未満(8)
  • 50~100未満(4)
  • 100~250未満(2)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(6)
1.5(7)
2(13)
3(10)
4(7)
5(7)
6(12)
9(5)
10(5)
12(5)
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
17,980税込19,778特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
10,980税込12,078
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
アウトワイヤーロープ 下谷金属アウトワイヤーロープ下谷金属
8,898税込9,788
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×19大洋製器工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ポリエステル スパンロープ コンドーテックポリエステル スパンロープコンドーテック
6,798税込7,478
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
酸・アルカリに強く、摩擦にも強い強力なロープです。
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)コンドーテック
99,980税込109,978特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
アウトワイヤーロープ ステンレス 下谷金属アウトワイヤーロープ ステンレス下谷金属
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
PVC被覆ワイヤー4X6 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー4X6 200メートル巻き日興製綱
41,980税込46,178
1巻(200m)
5日以内出荷
トラスコ品番815-7647質量(kg)16.2全長(m)200
PVC被覆ワイヤー2X4 200メートル巻き 日興製綱PVC被覆ワイヤー2X4 200メートル巻き日興製綱
17,980税込19,778
1巻(200m)
4日以内出荷
トラスコ品番815-7645全長(m)200
ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200Mジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ