ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
119,800税込131,780特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
DN-03-300 ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
129,800税込142,780
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
RoHS
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
三菱ホイスト交換用ワイヤ 大綱三菱ホイスト交換用ワイヤ大綱
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテックコンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)コンドーテック
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
EA628SR-10 10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
106,900税込117,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-10
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
SWR-10100 ステンレスワイヤ 10mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX100m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.9長さ(m)100ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
SWR-10200 ステンレスワイヤ 10mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX200m大綱
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)83.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
SWR-12200 ステンレスワイヤ 12mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX200m大綱
349,800税込384,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)116.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
SWR-08200 ステンレスワイヤ 8mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX200m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
SWR-12100 ステンレスワイヤ 12mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX100m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)58.4長さ(m)100ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
SWR-09200 ステンレスワイヤ 9mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX200m大綱
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)68長さ(m)200ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
PE被覆エビスクラッドロープ テザックPE被覆エビスクラッドロープテザック
1,098,000税込1,207,800
1巻
5日以内出荷
エビスクラッドロープをPE樹脂で被覆したロープです。海洋生物が付着しにくいです。
用途漁業・水産用材質PE樹脂長さ(m)152
エビスクラッドロープ テザックエビスクラッドロープテザック
799,800税込879,780
1巻
5日以内出荷
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など材質ポリエステル繊維備考加工なし長さ(m)152
80707 タダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132Mタダノ
349,800税込384,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
80712 タダノ GR120FⅡ ピタゴラス 補巻 11.2mmx66M タダノタダノ GR120FⅡ ピタゴラス 補巻 11.2mmx66Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66ワイヤー径(Φmm)11.2
80706 タダノクレーンワイヤー GR120NL(Ⅱ) 補巻 11.2mmx66M タダノタダノクレーンワイヤー GR120NL(Ⅱ) 補巻 11.2mmx66Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66ワイヤー径(Φmm)11.2
80703 タダノクレーンワイヤー GR120N 主巻 11.2mmx132M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N 主巻 11.2mmx132Mタダノ
349,800税込384,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
80709 タダノ GR120F ピタゴラス 主巻 11.2mmx105M タダノタダノ GR120F ピタゴラス 主巻 11.2mmx105Mタダノ
279,800税込307,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ120Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105ワイヤー径(Φmm)11.2
80721 タダノ GR250N1 主巻 16mmx170M タダノタダノ GR250N1 主巻 16mmx170Mタダノ
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m
長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
80716 タダノ GR160N 補巻 14mmx70M タダノタダノ GR160N 補巻 14mmx70Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m
長さ(m)70ワイヤー径(Φmm)14
80701 タダノクレーンワイヤー GR120NL 主巻 11.2mmx132M タダノタダノクレーンワイヤー GR120NL 主巻 11.2mmx132Mタダノ
349,800税込384,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
80702 タダノクレーンワイヤー GR120NL 補巻 11.2mmx65M タダノタダノクレーンワイヤー GR120NL 補巻 11.2mmx65Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
80714 タダノ GR130F ピタゴラス 補巻 11.2mmx66M タダノタダノ GR130F ピタゴラス 補巻 11.2mmx66Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ130Fピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66ワイヤー径(Φmm)11.2
80724 タダノ GR250N2 補巻 16mmx100M タダノタダノ GR250N2 補巻 16mmx100Mタダノ
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m
長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
80713 タダノ GR130F ピタゴラス 主巻 11.2mmx105M タダノタダノ GR130F ピタゴラス 主巻 11.2mmx105Mタダノ
279,800税込307,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ130Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105ワイヤー径(Φmm)11.2
80718 タダノ GR160N2 補巻 14mmx70M タダノタダノ GR160N2 補巻 14mmx70Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N2 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m
長さ(m)70ワイヤー径(Φmm)14
80719 タダノ GR160N3 主巻 14mmx155M タダノタダノ GR160N3 主巻 14mmx155Mタダノ
379,800税込417,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N3 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ155m
長さ(m)155ワイヤー径(Φmm)14
80726 タダノ GR250N3 補巻 16mmx100M タダノタダノ GR250N3 補巻 16mmx100Mタダノ
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m
長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
80720 タダノ GR160N3 補巻 14mmx70M タダノタダノ GR160N3 補巻 14mmx70Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N3 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m
長さ(m)70ワイヤー径(Φmm)14
80722 タダノ GR250N1 補巻 16mmx100M タダノタダノ GR250N1 補巻 16mmx100Mタダノ
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N1 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100(98)m
長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)16
80708 タダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 補巻 11.2mmx66M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N(Ⅱ) 補巻 11.2mmx66Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N(Ⅱ) 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66ワイヤー径(Φmm)11.2
80705 タダノクレーンワイヤー タダノ GR120NL(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132M タダノタダノクレーンワイヤー タダノ GR120NL(Ⅱ) 主巻 11.2mmx132Mタダノ
349,800税込384,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
80725 タダノ GR250N3 主巻 16mmx170M タダノタダノ GR250N3 主巻 16mmx170Mタダノ
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR250N3 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m
長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
80704 タダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65M タダノタダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65Mタダノ
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
80711 タダノ GR120FⅡ ピタゴラス 主巻 11.2mmx105M タダノタダノ GR120FⅡ ピタゴラス 主巻 11.2mmx105Mタダノ
279,800税込307,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105ワイヤー径(Φmm)11.2
80717 タダノ GR160N2 主巻 14mmx155M タダノタダノ GR160N2 主巻 14mmx155Mタダノ
379,800税込417,780
1本
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N2 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ155m
長さ(m)155ワイヤー径(Φmm)14