絞り込み
太さ(Φmm)
- 1
- 0.18(2)
- 0.22(2)
- 0.27(4)
- 0.36(5)
- 0.45(5)
- 0.63(2)
- 0.81(7)
- 1.2(7)
- 1.5(14)
- 2(18)
- 2.5(5)
- 3(11)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(10)
- 8(3)
- 9(5)
- 12(4)
- 16(3)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- ニッサチェイン(2)
- OCR(大阪コートロープ)(2)
- スリーエッチ(1)
- 大洋製器工業(1)
- ひめじや(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(3)
材質
- アルミニウム(1)
- ステンレス(13)
破断荷重(kg)
- 50未満(2)
- 50~100未満(6)
破断荷重(kN)
- 50未満(1)
50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
0.81(7)
1
1.2(7)
1.5(14)
2(18)
3(11)
4(8)
5(6)
6(10)
9(5)
太さ(Φmm)をもっと見る

ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,050税込¥2,2551個当日出荷から翌々日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660税込¥6,2261個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤーロープ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7