絞り込み
太さ(Φmm)
- 0.81(2)
- 1(6)
- 1.2(2)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(3)
- 9(3)
- 12(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- アイビッグ(493)
- エスコ(178)
- 大綱(70)
- ニッサチェイン(28)
- タダノ(26)
- KATO(24)
- コベルコ(KOBELCO)(22)
- コンドーテック(11)
- 大洋製器工業(8)
- 日興製綱(8)
- RS PRO(8)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 下谷金属(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- OCR(大阪コートロープ)(4)
- グリップル(4)
- スリーエッチ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(5)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(5)
- 50(5)
- 100(4)
- 200(4)
材質
- アルミニウム(1)
- スチール(3)
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「太さ(Φmm)」から絞り込む
1(6)
1.5(6)
2(8)
2.5(3)
3(6)
4(3)
5(2)
6(4)
8(3)
9(3)

ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ワイヤロープ用ステンレススリーブ
TRUSCO¥82~税込¥90~1袋(2個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤロープ用アルミスリーブ
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(2個)当日出荷アルミ製で圧着工具でかしめます。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
ロープシンブル
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。