絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(37)
- M8(44)
- M10(46)
- M12(36)
- M16(29)
- M20(18)
- M22(5)
- M30(11)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナニワ(NANIWA)(4)
- エスコ(3)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
材質
- スチール(8)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6(37)
M8(44)
M10(46)
M12(36)
M16(29)
M20(18)
M24
M30(11)
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

アイナット
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
回転アイナット
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット (ステンレス)
SUGICO(スギコ)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
アイナット 鉄ユニクロ
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質鉄(ユニクロ)
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NANIWA アイナット SUS304
ナニワ(NANIWA)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
アイナット 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応