絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(35)
- M8(38)
- M10(40)
- M12(32)
- M16(26)
- M20(14)
- M22(4)
- M30(10)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- ナニワ(NANIWA)(4)
- エスコ(3)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- アイアイ(1)
- コンドーテック(1)
- 水本機械製作所(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6(35)
M8(38)
M10(40)
M12(32)
M16(26)
M20(14)
M24
M30(10)
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット 鉄ユニクロ
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質鉄(ユニクロ)
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイナット
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
NANIWA アイナット SUS304
ナニワ(NANIWA)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
アイナット 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応