絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3/8(21)
- 1/2(19)
- M4(21)
- M5(32)
- M6(100)
- M8(132)
- M12(156)
- M14(19)
- M16(121)
- M20(80)
- M22(23)
- M24(69)
- M30(42)
- M36(31)
- M42(18)
- W1/4(23)
- W5/16(24)
- W3/8(29)
- W1/2(23)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(43)
- 水本機械製作所(21)
- エスコ(15)
- TRUSCO(8)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(7)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- ナニワ(NANIWA)(6)
- コンドーテック(5)
- CODIPRO(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- YOKE(4)
- アイアイ(3)
- ラクテム(3)
- ホシモト(2)
- 浪速鉄工(2)
- 八幡ねじ(2)
- ひめじや(2)
- マーテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(30)
- ステンレス(77)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(32)
M6(100)
M8(132)
M10
M12(156)
M16(121)
M20(80)
M24(69)
M30(42)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る

足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
YAHATA 丸カンボルト スチール
八幡ねじ(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ナットが付いて使いやすいです。用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付
ラクテム¥429税込¥4721個5日以内出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品平座金、六角ナット1種材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
ステンレスロングアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし
ラクテム¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品無材質【本体】SUS304相当ねじ山種類メートル並目