絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • 3/8(21)
  • 1/2(19)
  • M4(21)
  • M5(32)
  • M6(100)
  • M8(132)
  • M10(146)
  • M12(156)
  • M14(19)
  • M16(121)
  • M22(23)
  • M24(69)
  • M30(42)
  • M36(31)
  • M42(18)
  • W1/4(23)
  • W5/16(24)
  • W3/8(29)
  • W1/2(23)
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(12)
  • エスコ(7)
  • ナニワ(NANIWA)(6)
  • CODIPRO(6)
  • YOKE(5)
  • コンドーテック(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ホシモト(2)
  • 浪速鉄工(2)
  • アイアイ(1)
  • マーテック(1)
  • クロスビー(1)
  • シブタニ(1)
材質
  • スチール(26)
  • ステンレス(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(32)
M6(100)
M8(132)
M10(146)
M12(156)
M16(121)
M20
M24(69)
M30(42)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る
  • アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト ナニワ(NANIWA)

    アイボルト

    ナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
  • アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト 足長(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • アイボルト (Mネジ) コンドーテック

    アイボルト (Mネジ)

    コンドーテック(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です
    材質
  • 足長アイボルト(鉄) シブタニ

    足長アイボルト(鉄)

    シブタニ(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアイボルト

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテック

    アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ

    コンドーテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
  • 鉄アイボルト ジョー・プリンス竹下

    鉄アイボルト

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製アイボルト ホシモト

    SUS製アイボルト

    ホシモト(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1箱(1本)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類メートル細目
  • アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテック

    アイボルト足長(Mねじ)生地

    コンドーテック
    649税込714
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
  • M20x30mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M20x30mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    635税込699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-6ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理亜鉛メッキ
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M20x30mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
  • 足長アイボルト ナニワ(NANIWA)

    足長アイボルト

    ナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質スチール表面処理三価クロメート寸法B(mm)50
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト クリスタルコート 浪速鉄工

    アイボルト クリスタルコート

    浪速鉄工
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
  • アイボルト ナニワ(NANIWA)

    アイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)

    アルティメイトアイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
    用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト バリオリング

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS アイBT(ホソメ 大阪魂

    SUS アイBT(ホソメ

    大阪魂
    11,334税込12,467
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS ロングアイBT 大阪魂

    SUS ロングアイBT

    大阪魂
    9,940税込10,934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテック

    ステンレスアイボルト Mねじ

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイント細目ボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントロングボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

    大阪魂
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
  • SUS 316LアイBT 大阪魂

    SUS 316LアイBT

    大阪魂
    15,592税込17,151
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂

    ステンアイBT(ユニュウ

    大阪魂
    5,023税込5,525
    1個
    翌々日出荷
  • 全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト トルネード

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量物用から重量物用まで
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック

    フレノリンクボルトA型六角穴付き

    マーテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • アイボルト アイアイ

    アイボルト

    アイアイ
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
  • ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ロードリングプラス

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト