絞り込み
ねじの呼び
  • M36
  • 3/8(20)
  • M4(21)
  • M5(30)
  • M6(101)
  • M8(129)
  • M10(145)
  • M12(156)
  • M14(19)
  • M16(120)
  • M20(80)
  • M22(23)
  • M24(69)
  • M30(42)
  • M42(18)
  • M48(18)
  • W1/4(23)
  • W5/16(24)
  • W3/8(29)
  • W1/2(23)
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(8)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(4)
  • YOKE(4)
  • マーテック(3)
  • CODIPRO(3)
  • ナニワ(NANIWA)(2)
  • ホシモト(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(30)
M6(101)
M8(129)
M10(145)
M12(156)
M16(120)
M20(80)
M24(69)
M30(42)
M36
ねじの呼びをもっと見る
  • アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • 鉄製アイボルト ホシモト

    鉄製アイボルト

    ホシモト(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト 足長(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類メートル細目
  • アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂

    アイボルト(鉄/ドブ)

    大阪魂(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • M36x54mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M36x54mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-9ねじ径M36ねじ径(mm)M36表面処理亜鉛メッキ
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • M36x55mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M36x55mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト バリオリング

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ロードリングプラス

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
  • スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイント細目ボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/クロメート)

    大阪魂
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
  • フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック

    フレノリンクボルトA型六角穴付き

    マーテック
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • 全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型 CODIPRO

    雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型

    CODIPRO
    109,800税込120,780
    1個
    23日以内出荷
    SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • アイボルト 三価クロメート ナニワ(NANIWA)

    アイボルト 三価クロメート

    ナニワ(NANIWA)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)

    アイボルト SUS304

    ナニワ(NANIWA)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO

    スイベルアイボルトSEB型

    CODIPRO
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • ダブルスイベルリングDSR型 CODIPRO

    ダブルスイベルリングDSR型

    CODIPRO
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,820税込8,602
    1個
    翌日出荷
    材質内径(Φmm)70使用荷重(t)2.3線径(Φmm)31.5ねじ径(mm)M36×55表面処理ユニクロメッキ
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • フレノリンクボルトA型ベアリング入り マーテック

    フレノリンクボルトA型ベアリング入り

    マーテック
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • パワーポイントスイベル RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    パワーポイントスイベル

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト エスコ

    8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト

    エスコ
    45,200税込49,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GY-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト