絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(5)
- 5/16(5)
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- M2(5)
- M3(11)
- M5(33)
- M6(86)
- M8(92)
- M10(86)
- M12(75)
- M16(48)
- M20(21)
- M22(5)
- M24(8)
- W1/4(18)
- W5/16(13)
- W3/8(15)
- W1/2(8)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- コンドーテック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 八幡ねじ(1)
- ひめじや(1)
材質
- その他(1)
- ステンレス(19)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
価格
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(33)
M6(86)
M8(92)
M10(86)
M12(75)
M16(48)
M20(21)
W1/4(18)
W3/8(15)
ねじの呼びをもっと見る

アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥749税込¥8241袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス小型アイボルト
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2本)ほか当日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付
ラクテム¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品平座金、六角ナット1種材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし
ラクテム¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品無材質【本体】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ステンレス アイボルト
ひめじや¥569税込¥6261個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
つば付きステンレスロングアイボルト
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12ねじサイズM4