絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M2(2)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(8)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(7)
- M14(1)
- M16(4)
- W1/4(5)
- W5/16(4)
- W3/8(5)
- W1/2(3)
- W5/8(2)
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(103)
- エスコ(85)
- 水本機械製作所(58)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- 東京富士商会(14)
- マーテック(13)
- AIOULE(ふじわら)(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- コンドーテック(9)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- ひめじや(9)
- CODIPRO(9)
- 富士商(6)
- アイアイ(5)
- 浪速鉄工(4)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(4)
M6(8)
M8(8)
M10(8)
M12(7)
M16(4)
W1/4(5)
W5/16(4)
W3/8(5)
W1/2(3)

アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
ロングアイボルト インチネジ
TRUSCO¥679~税込¥747~1袋当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
つば付きステンレスロングアイボルト
TRUSCO¥869~税込¥956~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41