絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M2(3)
- M3(3)
- M4(4)
- M5(7)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(13)
- M12(11)
- M14(2)
- M16(7)
- W3/16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(6)
- W3/8(8)
- W1/2(5)
- W5/8(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- エスコ(150)
- 大阪魂(103)
- 水本機械製作所(78)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- コンドーテック(21)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- 東京富士商会(16)
- マーテック(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ひめじや(11)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- CODIPRO(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1個)ほか当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1個)ほか当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)ほか当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
ロングアイボルト インチネジ
TRUSCO¥679~税込¥747~1袋当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
つば付きステンレスロングアイボルト
TRUSCO¥869~税込¥956~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41