絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(246)
- エスコ(147)
- 大洋製器工業(49)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- クロスビー(19)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(9)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
- M6(26)
- M8(35)
- M10(35)
- M12(38)
- M14(26)
- M16(57)
- M18(30)
- M20(46)
- M22(50)
- M24(39)
- M25(16)
- M26(35)
- M28(40)
- M30(37)
- M32(42)
- M34(33)
- M36(34)
- M38(40)
- M40(35)
- M42(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(6)
- ステンレス(9)
種類
BB(6)
BC(6)
BD(6)
SB(6)
SC(6)
SD(6)
SE(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「使用荷重(t)」から絞り込む

ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
US型強力シャックル
コンドーテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から8日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル