13ページ目: シャックル
商品豆知識
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3
トラスコ品番819-5563
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
質量(kg)0.53
寸法H(mm)91
基本使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)38
寸法F(mm)14
寸法D(mm)28
寸法E(mm)47
寸法B(mm)77
寸法C(mm)45
寸法l(mm)16
寸法G(mm)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
材質合金鋼
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
トラスコ品番208-2352
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8730-78
1袋
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
トラスコ品番753-1524
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです
ワイヤロープを2本掛けした時の取り合いで、ワイヤ同士が重なりにくいバウ形状をしています
用途荷役作業、多目的連結金具として。
トラスコ品番851-6434
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
太いロープなどにも対応できます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-1154
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。