14ページ目: シャックル
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS316)
包装JANあり 袋なし
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
包装JAN付袋入り
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)11
寸法t(mm)2
寸法F(mm)4.5
寸法D(mm)5
寸法B(mm)25
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.10
緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26.5
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)0.88
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.55
ねじ径M16×22
使用荷重(t)2
サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.34
ねじ径M12×18
使用荷重(t)1.35
サイズ(mm)C:34、E:38、F:10
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。