885件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
エスコ品番EA638FM-1 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)450 寸法A(mm)69.9 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)14.5
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ シャックル
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
1個
196 税込216
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC
RoHS
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西マリーン捻込シャックル(SUS)
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックル
RoHS
種類SD 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Qフック
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番205-0299 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.20
1個
429 税込472
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途土木、建築現場での荷物の荷役に 材質ステンレス
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638NB-4 材質スチール 寸法L(mm)42 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
520 税込572
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-7 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

エスコ品番EA638FA-52 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)20 ねじ径M5 使用荷重(t)0.25 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)4.6 寸法D2(mm)5
1個
240 税込264
翌日出荷

エスコ品番EA638F-53 材質ステンレス ねじ径M6 使用荷重(t)0.375
1個
285 税込314
当日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2570 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)295 寸法L(mm)61 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)56 使用荷重(kN)4.41
1個
4,998 税込5,498
欠品中

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SD 表面処理ドブメッキ 安全率5倍
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ねじこみタイプ 材質特殊合金鋼 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口幅が広いから用途も広がります。大型土のう(コンテナバッグ)のベルトもらくらく掛かります。
材質スチール 質量(kg)2.2 使用荷重(t)1.2 口幅(mm)100
1個(1個)
8,030 税込8,833
翌日出荷

【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル ボルト径寸法(Φmm)160
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックル
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。 材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
1袋(2個)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱が超スピーディー 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション。工具不要 指先のみの作業で脱着。再利用回数は抜群 割ピンの50倍以上。サビに強い すべてステンレス素材で構成
用途頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めに 取扱説明書(0.24MB)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷

種類BB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。 仕様スイベル式 材質特殊合金鋼 タイプラッチロックタイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
219 税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテックコンテナパックシャックル
RoHS
仕様ユニクロメッキ品 質量(kg)0.25 口幅(mm)51 ピン径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。 材質ステンレス
1個
219 税込241
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります