878件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2782 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)83 寸法L(mm)36 ねじ径W3/8 寸法d(mm)18 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)9 使用荷重(kN)2.94
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

トラスコ品番849-0954 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2523 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2595 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)73 寸法L(mm)32 ねじ径M10 寸法d(mm)21 寸法t(mm)8 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 使用荷重(kN)3.43
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質ステンレス 種類SC 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所スナップシャックル
RoHS
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所JIS型シャックルSC型
RoHS
材質ステンレス(SUS304) 種類SC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル
RoHS
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304) レンチサイズ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クランプ等を結合して使用する際に。 材質スチール
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
1袋(1個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
539 税込593
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1袋
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛メッキのショートチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質鉄 亜鉛メッキ
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス シャックル
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
材質SUS304
1個
613 税込674
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ネジシャックル
マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。 材質スチール ブラック
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質SUS304ステンレス 黒ツヤ消し
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル ボルト径寸法(Φmm)160
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製。よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックル ボルト径寸法(Φmm)130
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計! ボルト径寸法(Φmm)28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水本機械製作所スイベル
RoHS
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。 トラスコ品番316-5106 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.78
1個
899 税込989
当日出荷

水本機械製作所ビッグ半丸シャックル
RoHS
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。 トラスコ品番849-2425 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)42 ねじ径M5 寸法d(mm)15 寸法t(mm)3 寸法F(mm)7 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.69
1個
599 税込659
4日以内出荷

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱が超スピーディー 装着は2アクション、抜き取りはたったの1アクション。工具不要 指先のみの作業で脱着。再利用回数は抜群 割ピンの50倍以上。サビに強い すべてステンレス素材で構成
用途頻繁にピンを脱着する必要のあるシャックル等のナットのはずれ止めに 取扱説明書(0.24MB)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(2個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。 トラスコ品番367-7743 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)190 質量(g)70 寸法L1(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)10 許容荷重(N)1860 使用荷重(kN)1.86
1個
769 税込846
当日出荷

大洋製器工業TAIYOシャックルM 黒
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品 材質スチール 黒(メッキなし)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンが抜けない仕様のため、ピンをなくす心配がありません。丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業シャックリンク
RoHS
シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。
用途玉掛け用、吊り索用 質量(kg)0.3 寸法L(mm)80 使用荷重(t)0.63 寸法d(mm)11 寸法D(mm)21 寸法B(mm)30 寸法B1(mm)40 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.13MB) 取扱説明書(0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンマーで軽くたたくだけでOK!
材質ステンレス(SUS304)
1個
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2163-66
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、B:22、L:44.5●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.4 アズワン品番65-2164-24
1個
295 税込325
翌日出荷

仕様●使用荷重:300kg●サイズ(mm):D1:10、B:20、L:40●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.3 アズワン品番65-2164-23
1個
230 税込253
翌日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります