885件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
用途荷役作業・多目的連結金具
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。 トラスコ品番216-9792 材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂 質量(kg)43 長さ(m)吊り手:1.5 定格荷重(t)3 寸法(m)2.0角 色(シート) 網目(mm)120
1枚
319,800 税込351,780
4日以内出荷

上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5577 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)24 寸法L(mm)40 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-84 使用荷重(kN)0.69
1個
999 税込1,099
当日出荷

ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) シルバー 包装JAN付袋入り
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-5538 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-81 使用荷重(kN)1.67
1個
829 税込912
当日出荷

ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。
用途ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。 トラスコ品番204-4044 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)22 寸法L1(mm)87 包装JAN付袋入り 寸法L2(mm)45 アズワン品番64-8417-98
1個
569 税込626
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

材質スチール(S45C) 寸法L(mm)48 使用荷重(t)2 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)16
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

材質本体:S45C、ピン:SCM435級 使用荷重(t)2.0 寸法B(mm)33
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)
RoHS
質量(kg)2.3 ねじ径W 7/8 呼び22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

コンドーテック角頭シャックル 共ピン
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンドーテック軽量シャックル RBE
RoHS
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE 質量(kg)3.5 ねじ径M24 呼び5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

コンドーテック溶接型
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに 仕様ボルトナット止タイプ 材質特殊合金鋼 取付ボルトタイプ 基本使用荷重(t)8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)50 寸法d1(mm)25 寸法d3(mm)25 寸法B1(mm)50
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリング VLBS
RoHS
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-2 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M10 使用荷重(t)0.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法D1(mm)8
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA638NB-6 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M20 使用荷重(t)3.25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)16
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります