4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
アナログカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)¥1,698,000~税込¥1,867,800~
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
顔認証AIネットワークレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
強力な顔写真ライブラリ管理
顔写真比較とアラーム連携動作
画像による検索をサポート
深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析
iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力
他社製ネットワークカメラに接続可能
H.265+ デコード形式をサポート
1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード
HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備
最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力
最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画
各 HDD の容量は最大 10 TB
RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ
1080p解像度での16ch同期再生
複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート
ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生
火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート
ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ
POS トリガーによる録画とアラーム
ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー
N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード
Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化
2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88色黒電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
アナログカメラセット(4台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
コンパクトさすまたアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥5,498¥4,998