ブレーカーロックアウトMasterLOCK(3件のレビュー)当日出荷
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)MasterLOCK(1件のレビュー)当日出荷
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)MasterLOCK当日出荷
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)MasterLOCK当日出荷
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
コンパクトさすまたアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥5,498¥4,998