設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950
消費電力(W)AC電源使用時:13
出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A
電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)
配線接続端子式(セルフアップ)
入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)
機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛式
表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。
その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km)
質量(g)約1100
外形寸法(mm)W240×H170×D55
出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点
入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期)
対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅
電源電圧(V)DC10.6~26.4
機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ホワイト)
設置場所屋内:壁掛け式
表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定)
消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です
チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します)
生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します)
生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15
スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48
電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
消費電流(mA)300
モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します
入力電源(V)AC100、DC10~15
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂
質量(g)約80
配線接続端子式
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)50
入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)-5~+50
出力時間信号入力に同期
出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所屋内
表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。シャッターのがたつきや、虫などの小動物の影響、シャッター面からの反射光の影響などを大幅に軽減する独自のダブルビーム方式を採用。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。動作表示灯出力ポイントにより、シャッター巻取りケース内部にセンサーを設置する場合、外部からセンサーの動作確認が行えます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。内蔵アームによりセンサー~反射シート間の距離や高さの調整が自在に行えます。センサー前面や反射シートの汚れなどにより、感度が一定レベルまで低下すると感度表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでコンパクトなデザイン。シャッターのがたつきによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。動作確認に便利な動作表示灯(緑色)付。警戒時:点灯、警報時:消灯。コンパクトなボディながら広い配線スペースを確保。反射性能・粘着力・柔軟性・耐候性に富んだ反射シート。
付属品反射シート3枚、タッピングネジ2本(4×20)
材質ケース・窓/樹脂
色ケース/ホワイト、窓/ブラック
質量(g)約115
検出方式近赤外線ビーム反射方式(ダブルビーム型:投光部6本、受光部2本)
配線接続端子式(M3セルフアップ)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)35以下
使用周囲温度(℃)-20~+50
応答速度1~3秒
設定距離(mm)50~400(センサー~反射シート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
警報出力無電圧リレー接点c接点(警報時:開、閉)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
表示灯動作/緑色LED:警戒時点灯、受光感度/赤色LED:受光感度減衰時点灯、メモリー/黄色LED:メモリー起動時点滅、メモリー表示時点灯
メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(6番端子を使用してメモリー表示灯を常時消灯可)
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能。
モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%)
万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。
警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅)
別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです)
壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。
用途人体検知センサー
角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)
検出方式パッシブインフラレッド方式
電源電圧DC9~18V(極性なし)
消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)
配線接続M3セルフアップ端子式
質量(g)約170
材質樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所屋内(据置式)
視覚によるセキュリティとして、侵入者や不審者に心理的な威嚇抑止効果が期待できる表示器です。
LEDの発光によりセキュリティシステムの設置・作動状況を夜間でも識別できます。
CDS制御により周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。
強制点灯、強制点滅信号入力により、異常発生の表示に効果を発揮します。
デザインパネルを変更することにより、状況に応じた表示を行うことができます。
材質SUS304(ヘアーライン仕上)
質量(g)約1100
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~18
消費電流(mA)最大120以下
設置場所屋内・屋外(壁面)
信号入力強制点灯入力:無電圧接点(a接点)、強制点滅入力:無電圧接点(a接点)
判別(照度)CDSによる光電スイッチ動作
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能(付帯)モニター出力
消費電流(mA)55以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。検知応答速度は0.05~0.7sまでボリュームで可変可能。検知応答時間の設定を長くすることにより、落ち葉などに対して誤動作がしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間を検知しなくなりますので、ご注意ください。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約560、受光器:約600
出力ダンパー/接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時、接点開
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)投光器24以下、受光器46以下
応答時間(秒)(検知) 遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05秒
使用周囲温度(℃)-25~+60
付加機能赤外線周波数切替機能(L/H)、AGC回路、防霜カバー
設置場所屋外・屋内(IP54相当)
警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間+約1秒(オフディレイ動作)
表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、投光/緑色LED(投光器)投光時:点灯
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外15m以内(屋内30m以内)
距離余裕屋外:10倍(150m)、屋内:5倍(150m)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900
消費電力(W)16
出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A)
点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯
配線接続端子台式
音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m
入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)
外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)
付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能
動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)
設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)
音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900
消費電力(W)16
出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)
点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯
配線接続端子台式
音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m
入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)
外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)
付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能
動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)
設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)
音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)9
出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC10~15
機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)500
チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所屋内(壁掛式)
配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー)
質量(g)約60
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知中点灯(赤)
防水性日常生活防水(IP67相当)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、。侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、。長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、。警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900
消費電力(W)16
出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)
配線接続端子台式
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能
光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)
外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)
スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W
動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)
設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)
動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)
音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。
徘徊お知らせシステム(エリアを確定します)
コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。
生活安心報知システム (人の動きを検知します)
高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。
コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。
検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。
人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。
取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
配線接続端子式
消費電流(mA)25以下
電源(DC-V)10~18(極性なし)
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応)
表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)
メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)
調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ)
検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
余裕のある最大100mの警戒距離
外乱光に強い(二重変調方式)
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)
誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ)
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)
見やすい照準機構(ダブルリング照準機構)
視認性の向上(ターゲットカラー)
ポール取付性向上(背中合わせ取付)
光軸角度調整の拡大
一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
仕様空中線:内蔵型
付属品電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書
材質樹脂
色カバー:ワインレッド、ベース:黒
質量(g)投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む)
電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)
保護等級防雨構造:IP65相当
機能【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信
角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10
応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
到達距離(m)1000
電池寿命投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)
設置場所屋内・屋外
表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
出力(mW)送信部:10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
警戒距離屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替)
送信周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
距離余裕10倍
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー
外乱光に強い(二重変調方式)
任意の方向にビーム設定が可能
親切設計
検知応答時間調整機能
変調周波数切替機能
2段ビーム同時遮断方式
外乱光対策
簡単・正確な光軸調整
材質樹脂
色ホワイト/ワインレッド
質量(g)投光器:約380、受光器:約400
出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整
消費電流(mA)80以下
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)
検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)
設置場所屋内
警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷)
表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
警戒距離屋内100m以内
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)
材質樹脂
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)
角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)
接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)
検知方式パッシブインフラレッド方式
接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
動作接点ワンショット動作(約2秒)
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機
最大警戒距離を屋外100mに拡大
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
仕様空中線:内蔵型
材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ
色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー
質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式]
配線接続端子式
出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2)
保護等級防雨構造:IP43相当
機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー
バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90°
応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変)
到達距離(m)最大:1000
設置場所屋外
表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
警戒距離屋外100m以内
使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備)
赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
距離余裕10倍
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。
来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。
警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。
警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。
来客表示灯が来客報知時に点滅します。
センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。
CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。)
CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
応答速度300ms以上
抵抗(kΩ)入力受付/1以下
電源(センサー用)DC12V・300mA以下
使用周囲温度(℃)-15~+55
配線接続セルフアップ端子式
取付場所屋内 : 壁掛式
質量(g)約1500
材質樹脂
小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。
埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約330
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92
電源電圧DC9~18V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載)
配線接続M3セルフアップ端子式
機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力
消費電流(mA)15以下(警戒時)
角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5°
使用可能温度範囲-10℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面・壁面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能)
パッシブインフラレッド方式としては究極のクロスデュアルツイン素子を搭載。
感度特性・ゾーンの方向性といったラウンド警戒型の諸問題をクリアすることにより、信頼性が格段に向上しました。
天井面の中央に取り付け、1台で約115m2(高さ:3.6m×12m)のエリアを33対のセンシティブゾーン(熱感帯)で広域立体警戒できますので、警備のコストダウンが図れます。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計など独自のN.E.方式を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
フローティング機構により、上下・左右方向のエリア調整が可能。
設置条件によっては微調整ができる感度ボリューム付。
オプションの埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約330
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92
電源電圧DC9~18V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式(クロスデュアルツイン+CPU搭載)
配線接続セルフアップ端子式
機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力
消費電流(mA)15以下(警戒時)
使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:天井面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯赤色LED、警報出力時:点灯
警戒距離ラウンド警戒H3.6mΦ12m264本(33対)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)約235(電池含む)
機能電池切れ報知機能
電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
電池寿命約2年
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)
設置場所屋内・屋外 (床面据置)
報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水(IP67相当)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。ファジィ理論採用。専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。理想的な警戒エリア。独自の光学技術を駆使したマルチパラボラミラーを採用。立体空間を高密度に警戒します。異常警報機能。センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧 を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能。モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロール。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能。モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。親切設計いろいろ。動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅。警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様センシティブゾーン:18対(72本)、センシティブゾーン:36対(微動検知機能)
質量(g)約165
出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)
配線接続端子台に配線接続
電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)
機能機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告
消費電流(mA)30以下
角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
警戒距離立体警戒 最長12m
アラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。ファジィ理論採用。専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。異常警報機能。センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能。モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロール。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能。モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。親切設計いろいろ。動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅。警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様センシティブゾーン:6対(24本)
質量(g)約165
出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)
配線接続端子台に配線接続
電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)
機能【微動検知】センシティブゾーン:12対【異常警報】機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告
消費電流(mA)30以下
角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
警戒距離面警戒 最長25m
アラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式により小動物の影響が大幅に軽減される新しいタイプのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
新しく専用CPUを開発、同時にパッケージを小形化、高密度実装と併せてセンサーの小形化を実現しました。
比較的わずかな動きだけでも検出しやすい機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機構も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
警報を出力したセンサーを外部から確認できるメモリー表示灯を搭載しています。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
用途人体検知センサー
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)。サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様(空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ
材質樹脂
色蛍光イエロー
質量(g)約330(電池除く)/1台
出力環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
電源電圧(V)DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式
消費電流(mA)100以下
電池寿命(時間)約15(連続使用)
使用周囲温度(℃)-25~+60、-10~+50(電池使用時)
送信出力10mW
付加機能電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー)
表示灯アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯
電波到達距離(m)約200(見通し距離)
送信周波数(MHz)429帯(特定小電力機器の無線設備)
1組(2個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
防犯用センサ付の人感送信機です。用途に合わせて3タイプの検知エリアから選択できます。
検知感度やカウント回数、規制送信機能がスイッチで切り替えできますので、環境や用途に応じて簡単に調整できます。
ウォークテストと送信テストの2つのテストモードで動作確認が容易に行えます。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。いたずら等によるカバーの取り外しを報知するタンパー送信機能を内蔵しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
センサの内部回路に異常が発生すると、表示灯が点滅し異常信号を送信します。
質量(g)約180(電池を含まず)
出力10mW以下
電源単3形アルカリ乾電池:LR-6×2本(DC3V)または専用ACアダプター:DC-1115×1組(DC11V)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(常温時、100回/1日の送信回数として)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理)
設置場所屋内
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:電池切れ信号送出後、約5秒/回で点滅、機器異常:機器異常信号送信後、約5秒/回で点滅、ウォームアップ:ウォームアップ中約1秒/回で点滅
動作【送信信号】警報信号:人体検知時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/警報・定期送信により送出、機器異常信号:センサー異常時/ワンショット送信、タンパー信号:カバー取りはずし時/ワンショット送信
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて現場の声や音を集音できるマイク付きのパッシブセンサー。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
高感度のマイクロホンにより、現場の話し声や物音を直接確認できる集音機能を搭載しています。
センサーユニットとベースユニットの着脱方法にスナップイン方式を採用。
高所での作業も安全かつスムーズに行えます。また、センサーを容易に取り外しできないようにするセンサーロック機能も装備しています。
エリアセレクターを装備していますので、センサー裏面からインジケーターの表示を合わせるだけで最適な警戒エリア設定が可能です。
モードセレクターを装備していますので、システム・環境に最適な設定が行えます。
警報接点にフォトモスリレーを採用。警報時のリレー動作音が無い静音設計です。
深型ベースにより、余裕のある配線収納スペースを確保しました。
用途人体検知センサー
材質樹脂
質量(g)約180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×60
電源電圧DC9~28V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能機器異常(センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視)(異常発生時:アラーム表示灯の連続点灯 + 異常信号出力)、感度設定機能(120・100・80・60%切替式)、カウント切替機能(1・2・3・4回切替式)
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
角度調整範囲上下19.5°、左右24° (ベースユニット取付穴にて)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵3.3Ω、警報信号:ワンショット動作(約2秒)、機器異常:リアルタイム動作
表示灯赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯 (約2秒)、機器異常:連続点灯、すべて消灯に設定が可能)
警戒距離立体警戒 最長12m 64本 (17対)
音声出力無指向性コンデンサマイクロホンにより集音、JEITA CP-1203Aに準拠して常時出力 (極性あり)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
材質樹脂
質量(g)約95
検出方式磁気変調方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)38以下
応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)
使用周囲温度(℃)-20~+50
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
1組
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ファジィ理論を採用し、豊富な安心機能、微動検知機能を搭載したパッシブセンサー。
デュアルツイン素子からの2出力を新開発のCPUで検知体と背景の温度差情報、検知体形状の大小情報の2つに分けて処理します。
検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて高度に判断し、警報を出力します。
インテリアによくマッチするコンパクトでソフトなデザイン。
高感度デュアルツイン素子と光学系・信号処理回路の新設計で、さらに高密度な警戒エリアを実現しました。
モードセレクターを切替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。
センシティブゾーン数が2倍(18対→36対)になり、人体などのわずかな動きや、手足などの動きでも比較的検知しやすい高感度の微動検知センサーに早変わりします。
報接点診断機能
センサーが、警報を出力する毎に、警報接点診断回路が動作。万一、誘導雷等により接点が溶着(短絡)や破損(開放)した場合、アラーム表示灯の点滅でお知らせします。
アラームメモリー機能
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。
低電源電圧異常
新開発のCPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧がDC8.5V以下に低下した場合、異常警報が働きます。
機器異常
万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。
位置異常
警戒ゾーン確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。
用途人体検知センサー
質量(g)約250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)147.3×59
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。
動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯)
アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
用途人体検知センサー
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)
電源電圧DC9~30V(極性なし)
消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
質量(g)約150
材質樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
アンド機能とカウント機能(切替)の2通りの機能を有していますので、赤外線センサーやパッシブセンサーの出力を取り込み、設定条件に基づいた出力を行います。
電源表示(緑LED)、出力表示(赤LED)の表示を行うため、ユニットの状態が判ります。
フォグガード設置場所への不良入退による誤動作防止に最適です。
材質樹脂
質量(g)約70
出力タンパー出力:無電圧リレー接点(b接点)DC30V0.5A(抵抗負荷)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5~28(極性あり)
モード切替モード1:AND、モード2:カウント
消費電流(mA)50以下
入力信号無電圧リレー接点(b接点)×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
タイマー設定10、20、30、60、90、120、150、180秒(切替式)
出力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)×1、DC30V0.5A(抵抗負荷)、出力時間:2秒±1秒
設置場所屋内
表示灯電源表示:緑LED、出力表示:赤LED
カウント本数1~10回(10段階)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
センサー本体は、左右180°の範囲で可変でき、警戒方向を自由に設定することができます。動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)までと余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約220
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)
設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1m~10m)
警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
アンチブラインド機能を内蔵したワイドベース型パッシブセンサー。
センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。
前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。
遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。
透明なスプレーや近赤外線の反射率の低いものは検出できない場合があります。
従来よりベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。
センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。
この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
用途人体検知センサー
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
材質樹脂
質量(g)約180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
電源電圧DC9~30V (極性なし)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯)
1回路用漏水センサ制御器EXL-CR1ADの5回路型で、リード線センサー(Z-ADーRS・FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。
表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。
漏水出力は、総合出力c接点、各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。
停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
材質樹脂
質量(g)約1200
消費電力(W)4
配線接続端子式(セルフアップ)
入力センサー入力:5回路、漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
抵抗受付/5KΩ以下 漏水検知(感度ボリューム中点時)、30KΩ以上 断線検知
接点方式無電圧リレー接点(c接点)
応答速度受付/1秒以上
付加機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能
設置場所屋内:壁掛け式
表示灯【電源表示灯(緑色)】電源ON時:点灯、【漏水表示灯(赤色)】漏水検知時:点灯/保持動作時:点滅、【断線表示灯(黄色)】断線検知時:点灯/保持動作時:点滅
警報音・音量漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)、無音~75dB/m
接点容量【漏水総合出力・断線総合出力】AC125V・2A /DC30V・2A、【漏水個別出力】AC/DC30V・1A
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
動作接点入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
独自の警戒エリアを構成するツインミラー方式に加えて、センサーの前面に妨害行為が施されるのを検出するアンチブラインド機能付きパッシブセンサー。
センサー前面に妨害行為が施されるのを検出するための機能です。前面に遮蔽物が貼り付けられたりするとトラブル警報の出力とトラブル表示灯の点灯で警告を行います。
遮蔽物や悪戯が行われなくなると出力は停止しますが、一旦トラブル警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
警戒中はアンチブラインド機能による監視を常に行うようにしてください。
ウォームアップとして電源投入後約2秒間はトラブル警報を出力しないようにしています。
センサーに2組の光学系ユニットを内蔵、それぞれにツイン型素子を組み込んだ新しいタイプのパッシブセンサーです。
2組の光学系ユニットにより構成されるエリアは、独自の機構設計により、設定距離の長短にかかわらず、
警戒距離に応じた最適な位置関係を維持し、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
電源電圧はDC9~30Vまで対応可能です。
人のわずかな動きだけでも敏感に検出できる機能を搭載しています。
センサーの装着状態を監視して悪質な妨害行為が行われるのを検出するための機能です。
センサーが外されたり、不完全な取り付け状態にあるとタンパー警報が出力されて警告を行います。
この状態からセンサーが正常に装着されると出力は停止しますが、一旦タンパー警報が出力された場合は、直ちにセンサーの動作確認を行ってください。
モリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。
発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。
モードセレクターにて機能停止可能です。
設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。
用途人体検知センサー
付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
材質樹脂
質量(g)約200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×62
電源電圧DC9~30V (極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツイン+カウント機能)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う)、カウント機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、微動検知機能(人間の小さな動きだけでも検知できる)、アンチブラインド機能(マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄った物を検出する)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)
消費電流(mA)40以下(a接点/b接点モード共)
角度調整範囲上下:19.5°、水平:15°(ベース取付穴にて)
使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧接点 (a接点/b接点切替式)/接点動作:ワンショット動作 (約2秒)/接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)、トラブル警報:アンチブラインド警報とセンサーのタンパー警報をORで出力(接点方式:無電圧半導体接点 (b接点固定)/妨害行為検出時:オフディレイ動作(Min約2秒)/タンパー検出時:リアルタイム動作(センサーを外してから装着まで)/接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム:赤色LED(ウォームアップ時:点滅/警報時:ワンショット点灯)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯)トラブル:橙色LED(ウォームアップ時:消灯/妨害行為検出時:オフディレイ点灯(Min約2秒)/タンパー検出時:消灯)
警戒距離立体警戒 最長部12m 64本 (17対)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回)
本体タンパー出力があります。
動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂
切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]
消費電力(W)1以下
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]
動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯
感度調整30%~170%[ボリュームにて]
動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)
接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
1
2
3
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。