絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(406)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(286)
  • エスコ(201)
  • 塚本無線(160)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(98)
  • マザーツール(97)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(47)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(38)
  • TOA(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンロック 日本緑十字社

    チェーンロック

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    4桁の好きな番号にセットできます。 錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
    ロックダイヤル式仕様フリーダイヤル式材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂長さ(mm)(チェイン)1000質量(g)350線径(Φmm)寸法A(mm)21寸法B(mm)5
  • チェインロック 日本緑十字社

    チェインロック

    日本緑十字社
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    仕様カラービニールカバー、両端リング付材質(チェイン)鉄ユニクロメッキロックキー式
  • ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
    用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
  • ロックアウトステーション 日本緑十字社

    ロックアウトステーション

    日本緑十字社
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
    用途ロックアウト用品の管理に。付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本トラスコ品番353-8797材質本体:スチール(表面高温処理)フック30個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
  • セーフティーロックアウト 日本緑十字社

    セーフティーロックアウト

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質スチール(エポキシコーティング)
  • キーストックハンディ 日本緑十字社

    キーストックハンディ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm 可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。 収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。) 収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。
    ロックダイヤル式仕様LEDなし材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)603日本緑十字社品番302104
  • キーロック(南京錠) 日本緑十字社

    キーロック(南京錠)

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる! 解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)付属品番号設定用キー1本質量(g)140材質(キー)真ちゅうアズワン品番64-2325-80日本緑十字社品番195081
  • キーストック 日本緑十字社

    キーストック

    日本緑十字社
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)スチール付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30質量(g)678日本緑十字社品番302102
  • ダミー防犯カメラ 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ

    日本緑十字社
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
    用途防犯対策に。トラスコ品番106-6363セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本材質基材:ABS樹脂全長(mm)178LED色ベース径(Φmm)79直径(mm)69
  • ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ

    日本緑十字社
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
    用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池トラスコ品番353-9173材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)65高さ(mm)120奥行(mm)195
  • ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
    用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本トラスコ品番353-9171材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)230
  • キーストックハンディ 日本緑十字社

    キーストックハンディ

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。 収納サイズ約44×22×105mm
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)スチール仕様LED付材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34シルバー質量(g)612日本緑十字社品番302103
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス 強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
    材質(本体)スチール付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
    ロックダイヤル式材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
  • 南京錠 日本緑十字社

    南京錠

    日本緑十字社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ロックキー式仕様鍵1個付属 ラベル付
  • スカットボール 日本緑十字社

    スカットボール

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番815-1819寸法(mm)60丸質量(g)130日本緑十字社品番352080
  • ワイヤー式キーストック 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストック

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
  • ワイヤー式キーストックmini 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストックmini

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVAタイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
  • どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社

    どあロックガード(ダイヤルタイプ)

    日本緑十字社
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。トラスコ品番354-0309材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス桁数可変式
  • ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社

    ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
    用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
  • キーストック 日本緑十字社

    キーストック

    日本緑十字社
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
    ロックダイヤル式・キー式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)スチール付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32質量(g)736日本緑十字社品番302105
  • キーロック(南京錠) 日本緑十字社

    キーロック(南京錠)

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロックキー式仕様スペアキー2個付
  • プラグロック 日本緑十字社

    プラグロック

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロックキー式仕様スペアキー1個付材質ポリプロピレン質量(g)54日本緑十字社品番195050

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品